カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 富士倉(2)
- SMC(1)
- DNライティング(1)
- 東日興産(TN)(1)
- KSフィルター(1)
「mc200w-1」の検索結果
特価

MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個118日以内出荷仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)