カテゴリ
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(283)
- コガネイ(60)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- Ampco(14)
- HIDISC(14)
- エムシー緑化(13)
- クールモバイルカンパニー(12)
- ショウエイ(11)
- オンダ製作所(9)
- ワゴジャパン(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- EPSON(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ユーエイキャスター(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- TRUSCO(5)
- ユニカ(5)
- アラム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mcs」の検索結果

小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
ソリッドステート・タイマ H3DS
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
トリポットマウント
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個60日以内出荷カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POE