カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- Festo(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- NTB(10)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(59)
- エスコ(6)
- カクダイ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ニッサン(5)
- ミツビシ(304)
- ミヤコ自動車(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- ラムマウント(4)
- 三菱ふそう(7)
- 長谷川工業(10)
- ブランドをもっと見る
「md-007」の検索結果
特価

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
2回路リミットスイッチレバーなし本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
2回路リミットスイッチ WL 長寿命形
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm