カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(369)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • SMC(57)
  • 三菱ふそう(54)
  • エスコ(21)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • イスカル(13)
  • ツカサ電工(11)
  • オリエンタルモーター(8)
  • ホンダ(7)
  • カクダイ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • プロトティップ(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • イシハシ精工(3)
  • カーメックス(3)
  • サンコーテクノ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-12」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

    omron(オムロン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 近接スイッチTL-N/-Q用取付金具 omron(オムロン)

    近接スイッチTL-N/-Q用取付金具

    omron(オムロン)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 長寿命形

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
  • 角柱型標準タイプ近接センサ omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに 金属直取りつけが可能(-Nタイプ) 種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
    タイプ角型、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示(赤色)応差検出距離の10%以下使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • フレキシブル・セーフティユニット用端子台 omron(オムロン)

    フレキシブル・セーフティユニット用端子台

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    62日以内出荷
    保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)