カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 三菱マテリアル(3)
- TORAY(東レ)(3)
- マサル工業(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- CKD(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- プロトティップ(2)
- ELPA(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- EXEDY(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- HARIO(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- BMS(1)
- ブランドをもっと見る
「md0.2」の検索結果

セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1)
omron(オムロン)¥7,598税込¥8,3581個32日以内出荷業界最小クラスのビットスレーブ。あらゆる装置の配線を革新。 2点I/Oタイプ、4点I/Oタイプを品揃え。 狭いスペースに設置できるコンパクトサイズ。I/O機器の近くに設置でき省スペース、省配線を極める。 ビットスレーブでは業界初!調達しやすく低価格の丸型ケーブルを使用可能。配線性の高いフラットケーブルと用途に合わせて選択。仕様電源短絡検知機能なし保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~+65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4