カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- タンガロイ(4)
- イシハシ精工(3)
- MKカシヤマ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- サンフレックス(1)
- TORAY(東レ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 新光金属(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
「md112」の検索結果
特価

近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式