カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • Aratas(旧:omron)(19)
  • ノーブランド(32)
  • JAE(日本航空電子工業)(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • ワゴジャパン(8)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • AMPHENOL(2,617)
  • RS PRO(596)
  • onsemi(471)
  • EVANS(352)
  • ARCOL(OHMITE)(268)
  • HAMILeX(ハミレックス)(204)
  • LEPLUS NEXT(177)
  • SPARKFUN(149)
  • TORRAS(147)
  • OtterBOX(143)
  • 三菱電機(133)
  • サンドビック(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mil」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) omron(オムロン)

    ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1)

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    スマートスレーブにボードタイプが新登場! 多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。 形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
    質量(g)50以下定格電圧内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
  • コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
    仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
  • コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から114日以内出荷
    コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1)

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    69日以内出荷
    業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
    保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron PLC 拡張Omron PLC 拡張モジュールは、16 個のデジタル入力と 1 個のワードを割り当てています。これにより、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。モジュールは、拡張アセンブリの一部としてシステムに接続し、外部デバイスから PLC システムにオン / オフ信号を受信して、CPU ユニットの I/O メモリを更新できます。CJ シリーズの幅広い入力ユニットは、高速入力対応でさまざまな用途に適合します。このモジュールは、SYSMAC CJ シリーズと併用します。特長と利点高速入力を使用可能 応答時: 15 μ s オフ応答時間: 90 μ s この 24 V dc モデルは、NPN 又は PNP 出力のいずれかのデバイスに接続できます 極性を選択する必要はありません 外部ノイズの影響を軽減するため、ユニット内のデジタルフィルタを 0 ms → 32 mS に設定できます Fujitsu または MIL コネクタインターフェイスを使用できます 取り外し可能なねじ Terminal Conversion ユニットを使用できるため、外部デバイスへの接続が簡単です用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE cULus 認定 Lloyd 認定 NK 認定 UC1 が表示されます
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●寸法:90 x 31 x 89 mm●コード番号:510-4488アズワン品番65-7316-11
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
  • PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル omron(オムロン)

    PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
  • NXシリーズ デジタルI/Oユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ デジタルI/Oユニット

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • NXシリーズ パルス出力ユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ パルス出力ユニット

    omron(オムロン)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様同期リフレッシュ対応
  • I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり 他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
    種類MILコネクタ(40極)I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
  • G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • 高機能温度調節ユニット omron(オムロン)

    高機能温度調節ユニット

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    入力種類温度センサ、CT入力入力形式温度センサ、CT入力外部接続MILコネクタ (34極×2)ヒータ断線警報あり
  • CompoNet 周辺機器 取り付け金具 omron(オムロン)

    CompoNet 周辺機器 取り付け金具

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    70日以内出荷から75日以内出荷
    種類取りつけ金具