カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ハンマーキャスター(6)
- ミヤコ(6)
- PMC(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ヨドノ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ネグロス電工(1)
- 日立(1)
- Canon(1)
- 因幡電工(1)
- SFC(エス・エフ・シー)(1)
- THECUT(1)
- MK (ELECTRIC)(1)
- RUPES(1)
- SEG Automotive(1)
「mk-75」の検索結果
特価

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °