カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • PMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ミヤコ(6)
  • ヨドノ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • 日立(1)
  • Canon(1)
  • 因幡電工(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SFC(エス・エフ・シー)(1)
  • THECUT(1)
  • MK (ELECTRIC)(1)
  • RUPES(1)
  • SEG Automotive(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk75」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から81日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ