カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 日研工作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Canon(3)
- AFAM(アファム)(3)
- 555(スリーファイブ)(2)
- ドリームウェア(2)
- グーリング(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 因幡電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- エスケイ工機(1)
- Vesrah(1)
- PMC(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- Supersprox (スーパースプロックス)(1)
「mk85」の検索結果
特価

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °