カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- フエニックス・コンタクト(18)
- MOXA(15)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- パトライト(PATLITE)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- TRENDnet(4)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- 三菱電機(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日立産機システム(1)
- ワゴジャパン(1)
- ワイドミュラー(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ブランドをもっと見る
「modbus tcp」の検索結果

1G対応ネットワークカード
omron(オムロン)¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から9日以内出荷ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
UHF帯 RFIDシステム リーダライタ V780シリーズ
omron(オムロン)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚)仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ質量(kg)約3保護構造IP54(IEC 60529:2001)適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く)インターフェースModbus TCPベース(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法M6ボルト 4箇所保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことプロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)