カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • KOA(99)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • VISHAY(11)
  • SMC(9)
  • 玉川窯業(3)
  • 共立電子産業(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • INFINEON(1)
  • KEC(1)
  • Phenomenex(1)
  • 阪国電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos-a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3RZomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SXomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NSomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
Omron セーフティ・リレーユニット omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニットomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応