カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MOXA(4)
- 富士電機(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- 三菱電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ダイヤトレンド(1)
「moxa tcc-120i」の検索結果

リピータユニット CRS1-RPT01
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。 下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。 リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。 幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。 設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。 通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。用途マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。 一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐衝撃(m/s2)150