カテゴリ
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- ALPSystems(25)
- ASUS(エイスース)(61)
- ERECTA(エレクター)(289)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(47)
- JAPANNEXT(216)
- KTC(27)
- LG(28)
- MICROCHIP(130)
- Philips(90)
- RS PRO(83)
- SMC(63)
- SPARKFUN(19)
- StarTech.com(335)
- アーテック[学校教材・教育玩具](32)
- コガネイ(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(45)
- メディアカバーマーケット(41)
- 潤工社(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置 BZシリーズ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10入力電圧(V)AC100出力コンセント数(バックアップ) NEMA5-15R×3、NEMA5-15R×3(スルー)運転方式常時商用給電方式形状タップ型付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足仕様バッテリユーザー側で交換質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5最大電流(A)12定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタバッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、過負荷保護、入力:リセットタイプ過電流保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)12通信機能USB入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線バッテリー交換ユーザー交換可能停電時の切替時間(ms)10
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
BWシリーズ UPS本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から8日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D)消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約24kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格―バックアップ時間5分バッテリー数4個出力容量(VA/W)最大1240/1240停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)7.5入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)容量(W)680コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8容量(VA)750定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)13バックアップ時間4分/最大負荷時:680W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大750/680停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):10/12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)容量(W)450コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8容量(VA)500定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)10バックアップ時間8.5分/最大負荷時:450W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力)
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型バッテリー数1個停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN-Tシリーズ
omron(オムロン)¥82,980~税込¥91,278~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載
omron(オムロン)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から8日以内出荷無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約39定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)30入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×403×403騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)2370(工場出荷時)、2700(端子台入力時)コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)8通信機能接点信号容量(VA)2370(工場出荷時)、3000(端子台入力時)定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)45バックアップ時間4.5分/最大負荷時:2700Wバッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)200過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2700停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数10
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/2200VA/1980W/据置型
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ給電方式、3年保証(バッテリ含む)、出力容量:2200VA/1980W、極薄型1Uラック対応、正弦波出力(バックアップ時)、出力コンセント4、バックアップ切替時間:10msec.以内. 交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm消費電力(W)30W/200Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:36kg/梱包重量:40Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P) ※NEMA 5-15P(15Aプラグ)利用時 1095Wまで出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大2200/1980停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載
omron(オムロン)¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大550/330停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN-Rシリーズ
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応
omron(オムロン)¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約35kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R入力プラグNEMA L5-30P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格―バックアップ時間3分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2500/2500停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
BLシリーズ UPS
omron(オムロン)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100(AC80±2~118±2)運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)形状タワー型付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプリチウムイオン波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10
BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷出力コンセント形状C19、C13出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量(VA)3000(100V mode時は1500)出力コンセント数C19(メス)×2、C13(メス)×8運転方式常時インバータ給電(エコモード搭載)バックアップ時間4.5分(2700W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)31規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能バイパス機能(無停止バイパス)、過負荷保護、入力(リセットタイプ過電流保護器)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バッテリー数6アズワン品番64-3207-43適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-20P入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能
BVシリーズ
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷から7日以内出荷使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)30000出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得容量(VA)3000(100V mode時は1500)定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)15出力コンセント形状端子台
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
無停電電源装置
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら