カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 三菱マテリアル(9)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • テクノスジャパン(2)
  • アルインコ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 日東工業(1)
  • バンドー化学(1)
  • 富士電機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 三共(1)
  • 佐文工業所(1)
  • KSフィルター(1)
  • DIGILENT(1)
  • HENGSTLER(1)
  • ビューソニックジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-800」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D omron(オムロン)漏液検出器 K7L-AT50/-AT50Domron(オムロン)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD omron(オムロン)長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UDomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D omron(オムロン)漏液検出器 K7L-AT50 / AT50Domron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途漏液検知全長(mm)12.8質量(g)約14備考プッシュインPlus端子台ソケット用全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。使用条件漏液検知帯と組合せて使用耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
検出・センサカテゴリ