カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(12)
- タカノ(3)
- リヒトラブ(1)
- サンコッコー(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「n-5015-5」の検索結果

XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイププラグ L形極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット L形極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(170個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回