カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • CKD(134)
  • Festo(57)
  • KANON(中村製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(519)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(3,600)
  • イスカル(34)
  • ニチフ(34)
  • ニッセイ(52)
  • ホンダ(113)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 三木プーリ(73)
  • 三桂製作所(38)
  • 旭精工(38)
  • 東洋バルヴ(81)
  • 椿本チエイン(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n0032」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • ファイバユニットE32シリーズ限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニットE32シリーズ限定反射形

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 端子台 XW2 omron(オムロン)

    端子台 XW2

    omron(オムロン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ レバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ レバーなし本体

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    質量(g)-保護構造-スイッチ-定格絶縁電圧(V)-端子ねじ-ランプ-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-電気定格-応差の距離-使用周囲湿度-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-突入電流(A)-短絡保護装置-開閉時逆起電圧-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作後の動き(OT)-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-条件付短絡電流(A)-
  • 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)

    小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から85日以内出荷
    形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • 光ファイバセンサ omron(オムロン)

    光ファイバセンサ

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525アズワン品番65-7303-18
  • クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプ omron(オムロン)

    クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    E3X-DA-Nプログラマブル。PBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
    仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200)ファイバ長(m)2アズワン品番65-7297-69
  • プリント基板用コネクタ端子台 omron(オムロン)

    プリント基板用コネクタ端子台

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷から75日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    62日以内出荷から85日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ ヘッド単品

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    62日以内出荷から83日以内出荷
    アクチュエータの種類-
  • ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TNシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    67日以内出荷
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(170個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(250個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1

    omron(オムロン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.7 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.7

    omron(オムロン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65

    omron(オムロン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25

    omron(オムロン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7

    omron(オムロン)
    ¥369,800税込¥406,780
    1箱(560個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイプソケット L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.7

    omron(オムロン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(560個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N プラグ L形 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.7 omron(オムロン)

    XH5-N プラグ L形 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.7

    omron(オムロン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(440個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.7タイププラグ L形極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回