カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 椿本チエイン(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- SAMTEC(5)
- オーム電機(3)
- ミヤコ自動車(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- 渡辺電機工業(2)
- カーメックス(1)
- 東芝ライテック(1)
- 東日製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「n17d」の検索結果
特価

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から82日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
XW4M _ XW4N ソケット 17 1列 錫めっきタイプ
omron(オムロン)1個欠品中独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数17列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B