カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DNライティング(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(7)
- SMT(南海精工所)(1)
- TDK(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アメリカン電機(2)
- スズキ(2)
- スーパーツール(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ホンダ(1)
- 万協(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「n2125」の検索結果
特価

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)