カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ノーブランド(2)
- TRW(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オイレス工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- brembo(1)
- FACOM(1)
- PedalboxPro(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「n306d」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から85日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション