カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAZDA(マツダ)(305)
- SMC(46)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニチフ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- HAKKO(白光)(7)
- イトーキ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(3)
- トヨタ(3)
- 東洋エレメント(3)
- スズキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
「n61-01」の検索結果

フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
A6SN 6極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。