カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- CKD(18)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- HAKKO(白光)(2)
- MAZDA(マツダ)(80)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(33)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(3)
- イトーキ(4)
- ダイヘン(2)
- ニチフ(9)
- ホンダ(4)
- 日本ドライケミカル(2)
- 日東工業(3)
- 旭精工(5)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
「n61-02」の検索結果

フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
A6SN 6極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可