カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAZDA(マツダ)(93)
- SMC(32)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ホンダ(6)
- ニッサン(3)
- MANN-FILTER(3)
- 東洋エレメント(3)
- スズキ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ブランドをもっと見る
「n61-04」の検索結果
特価

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から3日以内出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
A6SN 6極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観凸タイプ振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可