カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- EATON(イートン)(4)
- CKD(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「nc50v1」の検索結果

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット
omron(オムロン)¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から111日以内出荷付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)