カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ATEN(6)
- CyberPower(4)
- EATON(イートン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NEC三菱(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アメリカン電機(13)
- サイバーパワー(1)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ユタカ電機製作所(1)
- 摂津金属工業(2)
- 日東工業(2)
- 明工社(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nema 6-20p」の検索結果
特価

BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷出力コンセント形状C19、C13出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量(VA)3000(100V mode時は1500)出力コンセント数C19(メス)×2、C13(メス)×8運転方式常時インバータ給電(エコモード搭載)バックアップ時間4.5分(2700W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)31規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能バイパス機能(無停止バイパス)、過負荷保護、入力(リセットタイプ過電流保護器)入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バッテリー数6アズワン品番64-3207-43適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-20P入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置
omron(オムロン)¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護