カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ホンダ(17)
  • 椿本チエイン(11)
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • EBM PAPST(4)
  • 三木プーリ(2)
  • エスコ(1)
  • ニチフ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • X.A.M(1)
  • EPCOS(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • FIRE-FOX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-38」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NHomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷から84日以内出荷
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
関連キーワード
検出・センサカテゴリ