カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- EBM PAPST(4)
- EPCOS(1)
- FIRE-FOX(1)
- LITTELFUSE(1)
- RIKEN(理研機器)(5)
- X.A.M(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ニチフ(1)
- ハスクバーナ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ホンダ(396)
- 三木プーリ(1)
- 国際化工(1)
- 椿本チエイン(11)
- 築地製作所(1)
「nh38」の検索結果
特価

小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH
omron(オムロン)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から87日以内出荷保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2