カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ACE(エース)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- ParkerTAIYO(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
- タテヤマアドバンス(1)
- ハイロジック(1)
- ラックポーセレン(1)
- 光(1)
- 大洋製器工業(1)
- 日東工器(5)
- 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nitto sb-24」の検索結果
特価

セーフティ・リレーユニット G9SB
omron(オムロン)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から7日以内出荷超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)