カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 新日本無線(44)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ホンダ(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
- YSK(山脇産業)(6)
- Azur(5)
- ミヤコ自動車(4)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- アイ・ディ・ケイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- カンダ[厨房用品](3)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(3)
- DEEN.J(3)
- オーエッチ工業(2)
- 小池酸素工業(2)
- アース製薬(2)
- ブランドをもっと見る
「njr」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から61日以内出荷保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)