カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KANA(片山チエン)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- アイシン精機(1)
- アサ電子工業(2)
- エフピコ(2)
- カナテクス(1)
- カナレ電気(5)
- ハイテクウッドプラス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱電機(1)
- 寺崎電気産業(1)
- 扶桑金属工業(3)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 能瀬精工(JNS)(6)
「nk12/12」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3CR-H
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
電源オフディレータイマ
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形H3CR-H 電源オフディレータイマです。Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能です。UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応です。トラスコ品番150-3864幅(mm)48高さ(mm)48奥行(mm)93消費電力(W)約0.17VA(AC24V時) 約0.15W(AC24V時)/約1W(DC24V時)時間仕様時間レンジ:4、設定時間範囲(S):0.05~0.6 (4レンジ)定格電源電圧AC24V 50/60 Hz DC24V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)保護等級IP40(パネル表面部)