カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,005)
- CKD(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- SK11(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- トレード(3)
- ベッセル(2)
- ホダカ(2)
- ホンダ(5)
- 千代田精機(8)
- 阪口製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「no3000」の検索結果
特価
関連キーワード

スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
スイッチングパワーサプライ S8VK-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら