カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(180)
- 三菱マテリアル(18)
- MOTTERU(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- アンテナハウス(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 岡崎精工(4)
- 日動工業(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ベッセル(3)
- サンカ(3)
- カノマックス(KANOMAX)(3)
- グリーンハウス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ニッポー(日邦ミシン)(3)
- ブランドをもっと見る
「npd」の検索結果

エアパーティクルセンサ ZN-PD
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から69日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。