カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • EPCOS(3)
  • KEMET(19)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • RS PRO(6)
  • testo(テストー)(1)
  • Vesrah(2)
  • VISHAY(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • シャープ(1)
  • ニチコン(11)
  • ルビコン(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 日本ケミコン(8)
  • 日東工業(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa8」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ 80 → 500 mm IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)

    光電センサ 80 → 500 mm IP67 12 → 24 V dc

    omron(オムロン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプ
    仕様●検出範囲:80 → 500 mm●出力タイプ:NPN●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●応答周波数:60 Hz●IP保護等級:IP67●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43.5mm●幅:10.8mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:821-0047アズワン品番65-7327-20
検出・センサカテゴリ