カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 保護継電器(1)
  • 梱包用品(1)
    • 一次元バーコードリーダー(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ウェルコムデザイン(11)
  • オプトエレクトロニクス(9)
  • 泰和電気工業(1)
  • シンワ測定(1)
  • honeywell(22)
  • OCR(大阪コートロープ)(5)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
  • TOPPANエッジ(3)
  • ヒサゴ(3)
  • MICROCHIP(1,944)
  • SPARKFUN(89)
  • ホンダ(64)
  • KEIHIN(62)
  • 三菱ふそう(53)
  • SKC(環境測定)(44)
  • 日本モレックス(molex)(40)
  • Avail(アベイル)(27)
  • crocs(19)
インターフェース
  • USB(1)
対応コード
  • バーコード(1)
  • 二次元バーコード(1)
商品タイプ
  • 有線(1)
読取方式
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ocr」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル型過電流継電器 K2OC omron(オムロン)

    デジタル型過電流継電器 K2OC

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
    電源電圧入力共用
  • ハンディコードリーダ omron(オムロン)

    ハンディコードリーダ

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
  • インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル omron(オムロン)

    インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300アズワン品番65-7273-57
crc特集