カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マザーツール(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 昭和測器(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • ワンダーキット(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • Assemtech(1)
  • Monitran(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron d7e-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール型振動センサ/転倒センサ D7E omron(オムロン)シール型振動センサ/転倒センサ D7Eomron(オムロン)(23件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
振動センサ D7F omron(オムロン)振動センサ D7Fomron(オムロン)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
感震装置 D7H omron(オムロン)感震装置 D7Homron(オムロン)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)耐電圧(V)50/60Hz AC1500 1min衝撃(耐久)(m/s2)294
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EHomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から69日以内出荷
食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)omron(オムロン)
239税込263
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
12,880税込14,168
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スタンダードタイプ近接センサ E2Eシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷から69日以内出荷