カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- フジ矢(1)
- フジクラ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「omron e39-f4」の検索結果

ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)