カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • クボタ計装(9)
  • 日本オイルポンプ(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • スターエム(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
  • POP1(3)
  • セイニチ(生産日本社)(2)
  • 日東工業(2)
  • ヒサゴ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 小林クリエイト(2)
  • allsafe(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カトウ工機(1)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op12」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3Domron(オムロン)(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から101日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
検出・センサカテゴリ