カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- LINDY(13)
- アルインコ(9)
- 青木精密工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- ノーブランド(3)
- KSフィルター(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Sensata / Crydom(3)
- イスカル(2)
- テージー(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- コクヨ(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- 東芝(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「p-240d」の検索結果

電子温度調節器
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷最も小型でローコスト化を実現 調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加 取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能 プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能仕様●調節モード:ON/OFF制御質量(kg)約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付)保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00消費電力約3.6VA設定方式アナログ設定電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz制御出力リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)}絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結・結露しないこと)許容電圧変動電源電圧の90~110%耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85