カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- アドクリーン(12)
- Kawasaki(5)
- マキタ(3)
- スリーピース(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 明治機械製作所(1)
- HJC(エッチジェイシー)(1)
- アキュレイト(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MOXA(1)
- ブランドをもっと見る
「p458」の検索結果

コネクタ中継ボックス XW3D
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781個61日以内出荷材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25