カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- SMC(8)
- ERECTA(エレクター)(6)
- 旭精工(4)
- KMT(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- brother(ブラザー)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- NORGREN(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「pa207」の検索結果

プログラマブルコントローラ 電源ユニット
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)