カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(50)
- アズワン(22)
- 麻場(5)
- ウシオライティング(4)
- エレコム(4)
- CKD(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- タカラ産業(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- RS PRO(3)
- TRW(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- アイシス(2)
- 淀川ヒューテック(2)
- ブランドをもっと見る
「pa8-02」の検索結果

電圧検出ユニットG32A-C
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)品名電圧検出ユニット出力電圧(V)DC12±15%定格入力電圧(V)DC12 DC24入力電圧(V)DC10.2~30動作時間1ms以下復帰時間1ms以下復帰電圧5V以上振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)衝撃(耐久)(m/s2)300動作電圧(V)9.6V±10%
三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781個69日以内出荷仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30