カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • StarTech.com(143)
  • TP-LINK(125)
  • ダイヤトレンド(94)
  • RS PRO(37)
  • イメージニクス(24)
  • Jabra(21)
  • LINKMAN(13)
  • ソリマチ(13)
  • ifm electronic(13)
  • D-Link(ディーリンク)(11)
  • Anker(アンカー)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • エレコム(9)
  • サンワサプライ(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc link」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
IO-Link ADコンバータ omron(オムロン)IO-Link ADコンバータomron(オムロン)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
チャンネル数1通信方式IO-Link対応
IoT液体流量センサ omron(オムロン)IoT液体流量センサomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
質量(g)約190適合規格IP67接続方式M12-4極コネクタタイプ制御出力PNP/NPN切替式通信方式IO-Linkアナログ通信使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(Oリング)FKM使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)材質(ヘッド)PPSU耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回材質(ボタン)PBT材質(表示部)PES耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル) omron(オムロン)二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用長さ(m)0.5ケーブル長(m)0.5
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル omron(オムロン)コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
ビジョンセンサ omron(オムロン)ビジョンセンサomron(オムロン)
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6117アズワン品番65-7362-03
ビジョンセンサ omron(オムロン)ビジョンセンサomron(オムロン)
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6118アズワン品番65-7362-04
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m omron(オムロン)光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 momron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン)ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dcomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプOmron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432アズワン品番65-7348-49
圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン)圧力センサ ゲージ EBPCシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m omron(オムロン)光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 momron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●材質:PBT、PC●コード番号:193-8351アズワン品番65-7315-46
アダプタ スロットル オスアダプタ omron(オムロン)アダプタ スロットル オスアダプタomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602アズワン品番65-7301-50
アダプタ スロットル メスアダプタ omron(オムロン)アダプタ スロットル メスアダプタomron(オムロン)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0603アズワン品番65-7302-05