カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • CIO(5)
  • ELPA(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • ITW SWITCHES(4)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • RS PRO(77)
  • SICK(6)
  • SK11(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(2)
  • エレコム(14)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • テクロック(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 光興業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-67」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビジョンセンサ omron(オムロン)

    ビジョンセンサ

    omron(オムロン)
    ¥669,800税込¥736,780
    1個
    7日以内出荷
    ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
    仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6118アズワン品番65-7362-04
  • ビジョンセンサ omron(オムロン)

    ビジョンセンサ

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
    仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6117アズワン品番65-7362-03
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m

    omron(オムロン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●材質:PBT、PC●コード番号:193-8351アズワン品番65-7315-46
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m

    omron(オムロン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。