カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • グルマンディーズ(53)
  • ホンダ(18)
  • StarTech.com(15)
  • MOTTERU(14)
  • ナイキ(13)
  • ノーブランド(13)
  • SMC(12)
  • Kenko(ケンコートキナー)(12)
  • コマツ(10)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • CONTEC(コンテック)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • サンワサプライ(8)
  • RS PRO(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • ミヤナガ(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-e」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造
    材質SUS304
  • IoT液体圧力センサ E8PC用スロットル omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用スロットル

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    タイプアダプタオス仕様
  • CSシリーズ    CS1PC omron(オムロン)

    CSシリーズ CS1PC

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    31日以内出荷
    質量(g)100max種類SYSMAC CS1ボード消費電流(A)0.1max
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • 圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン)

    圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
  • アダプタ スロットル オスアダプタ omron(オムロン)

    アダプタ スロットル オスアダプタ

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602アズワン品番65-7301-50
  • アダプタ スロットル メスアダプタ omron(オムロン)

    アダプタ スロットル メスアダプタ

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0603アズワン品番65-7302-05
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • IoT液体圧力センサ E8PCシリーズ omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PCシリーズ

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
  • IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用) omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用)

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    67日以内出荷