omron(オムロン)7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137アズワン品番65-7269-43