カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ダイヤトレンド(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ミドリ安全(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 大阪製罐(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- 日本緑十字社(1)
- 扶桑精機(1)
- 未来工業(1)
- ナックス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- BeHAUS(1)
- カナレ電気(1)
- 廣杉計器(1)
- KOA(1)
- ブランドをもっと見る
「pcf-2」の検索結果
特価

プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から5日以内出荷データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)