カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- マキタ(18)
- NAC(長堀工業)(2)
- プリンストン(2)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エーインサイト(1)
「pdc01」の検索結果

プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC
omron(オムロン)¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-