カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(930)
  • SHIMANO(シマノ)(140)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(62)
  • コクヨ(54)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](52)
  • ノーリツ(31)
  • オンダ製作所(30)
  • 大阪魂(30)
  • C’ultiva(カルティバ)(20)
  • エスコ(16)
  • 住ベテクノプラスチック(16)
  • 東洋技研(15)
  • MajorCraft(15)
  • EverGreen INTERNATIONAL(14)
  • JACKALL(ジャッカル)(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • TENRYU(天龍製鋸)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-03」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3S/G3SDomron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から61日以内出荷
超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ポイントセンサ用取りつけ具 omron(オムロン)ポイントセンサ用取りつけ具omron(オムロン)
3,398税込3,738
1セット(10個)
当日出荷
材質本体部:ポリエチレン、電線部外被:PVC、電線部内被:フッ素樹脂、電極部:ステンレスSUS304(形F03-16PS)/SUS304+フッ素コーティング(形F03-16PS-F)質量(kg)約0.030種類固定具使用周囲温度(℃)-10~60主な用途ポイントタイプ用
フッ素製漏液検知器 omron(オムロン)フッ素製漏液検知器omron(オムロン)
5,998税込6,598
1巻(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316質量(kg)約0.016(1m)使用周囲温度(℃)-50~200
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEシリーズ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEシリーズomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ 放熱器 G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ 放熱器 G3PEomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
61日以内出荷
品名放熱器
漏液検知帯 LSENSRシリーズ omron(オムロン)漏液検知帯 LSENSRシリーズomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
超小型プラグインタイプ信号変換器 K3FMシリーズ omron(オムロン)超小型プラグインタイプ信号変換器 K3FMシリーズomron(オムロン)
93,980税込103,378
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
プラグインタイプ信号変換器 K3FKシリーズ omron(オムロン)プラグインタイプ信号変換器 K3FKシリーズomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEシリーズ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEシリーズomron(オムロン)
8,298税込9,128
1個
31日以内出荷から61日以内出荷