カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- GVS(9)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- SAMTEC(4)
- ケルヒャー(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Vesrah(3)
- MS(Membrane Solutions)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- AMPHENOL(2)
- Celltreat(2)
- Porvair(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- アズワン(1)
- 呉竹(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ブランドをもっと見る
「pes-01」の検索結果
特価

距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mm
omron(オムロン)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷E3S-CLバックグラウンドサプレッション。色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:201-8075アズワン品番65-7287-96