カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 3M(スリーエム)(2)
- バンドー化学(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- WIDIN(2)
- 東リ(2)
- エスコ(1)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- サンコーテクノ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ACDelco(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- EPCOS(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ブランドをもっと見る
「pf53」の検索結果
特価

CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から62日以内出荷CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有